Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Crushed-Ice-Bereiter SMI 80 L - Mojo eigengekühlt, Hinweis:Bei der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Crushed-Ice-Bereiter SMI 80 L - Mojo eigengekühlt, Hinweis:Bei der
Nordcap Crushed-Ice-Bereiter SMI 80 L - Mojo eigengekühlt, Hinweis:Bei der
Nordcap Crushed-Ice-Bereiter SMI 80 L - Mojo eigengekühlt, Hinweis:Bei der
Artikel-Nr.:
     2813-403-5222
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     413400080001
EAN/GTIN:
     k.A.
Nordcap Crushed-Ice-Bereiter SMI 80 L - Mojo eigengekühlt,
Hinweis:Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.

• zur Kombination mit den Eisbereiterserien SVD, SP und SNM
• Entnahmedeckel, isoliert, Rahmendichtung, Edelstahlscharniere, senkrecht festsellbar
• Edelstahl-Leitblech
• Abflussrohr, flexibel

Hinweis:Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.. LängexBreitexHöhe: 768 mm x 866 mm x 1274 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 70kg. Nettogewicht: 55kg. Serienzubehör: 4 x Füße. LängexBreitexHöhe: 866 mm x 1274 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 55kg. Nettogewicht: 4 x Füßekg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
59.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.292,29*
€ 2.473,70*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.873,46*
€ 3.065,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.065,62*
€ 3.648,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.041,29*
€ 3.619,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.941,29*
€ 3.500,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.894,18*
€ 3.444,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.873,46*
€ 3.419,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.