| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-5259 Herst.-Nr.: 406867009 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Besteckkorb Besteckkorb Kunststoff, braun Hinweis:Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/
• für Korbhöhe < 440 mm geeignet • einwandig • regelbare Boilerheizung, dreiseitiger Haubengriff, austauschbare CNS-Spülarme / -Nachspülarme / -Düsen • frontseitig tiefgezogener Waschtank • elektronische Steuerung • integrierte HACCP-Speicherung, zum Anschluss an ein externes Diagnosesystem, Hebe- / Senkmechanismus • CNS-Tankfilter, Waschtank- / Abflussfilter zur Reinigung entnehmbar
Hinweis:Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/. LängexBreitexHöhe: 746 mm x 877 mm x 1549 mm. Innenabmessung: 588 x 590 x 440mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 9,90 kW . Bruttogewicht: 118kg. Nettogewicht: 106kg. Serienzubehör: 1 x Besteckbehälter, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150;1 x Tellerkorb, Kunststoff, gelb, bis zu 18 Teller oder 27 Untertassen, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105. LängexBreitexHöhe: 877 mm x 1549 mm x mm. Innenabmessung: 667 x 755 x 1349mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 9,90 kW . Anschlusswert: 400 . Bruttogewicht: 106kg. Nettogewicht: 1 x Besteckbehälter, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150;1 x Tellerkorb, Kunststoff, gelb, bis zu 18 Teller oder 27 Untertassen, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105kg. Serienzubehör: 406780068;406864016;406864242;406864329;406864374;406865574;406866743;406867000;406867002;406867007;406867009;406867016;406867021;406867023;406867024;406867040;4952050B;4952062B;4952064B;4953010;4953011;4953014;4953015;4954010;4956120;EINWASCHSERVICE3
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |