Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Gas-Glühplattenherd GGH9 / 1P-2F-GB-S, für 1 Rost GN 2/1 verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Gas-Glühplattenherd GGH9 / 1P-2F-GB-S, für 1 Rost GN 2/1 verchromt
Nordcap Gas-Glühplattenherd GGH9 / 1P-2F-GB-S, für 1 Rost GN 2/1 verchromt
Artikel-Nr.:
     2813-403-5273
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     406392020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
GN-Gitter
GN-Rost
Nordcap Gas-Glühplattenherd GGH9 / 1P-2F-GB-S, für 1 Rost GN 2/1 verchromt (164250)
Hinweis:Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz bei Lieferung beigelegt.

• 1 x V-Becken, Heizelemente (außen liegend)
• CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
• Auffangbehälter für Öl (unter dem Becken)
• Erdgas-Düsen
• Piezo-Zündung, thermostatische Temperaturregelung, Überhitzungsschutz

Hinweis:Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz bei Lieferung beigelegt.. LängexBreitexHöhe: 400 mm x 730 mm x 938 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 58kg. Nettogewicht: 55kg. Serienzubehör: 1 x Fritteusenkorb, je Abteil, B x T x H in mm: 225 x 325 x 125;4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200;Umschaltdüse zwischen Erd- und Flüssiggas. LängexBreitexHöhe: 730 mm x 938 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 55kg. Nettogewicht: 1 x Fritteusenkorb, je Abteil, B x T x H in mm: 225 x 325 x 125;4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200;Umschaltdüse zwischen Erd- und Flüssiggaskg. Serienzubehör: 4060G43418;406206209;406206235;406206303;406206400;406921691;406921692;406921693;406921695;406921696

Weitere Informationen:
Gewicht:
145.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.855,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.175,08*
€ 6.158,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.109,59*
€ 6.080,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.942,22*
€ 5.881,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.871,39*
€ 5.796,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.855,45*
€ 5.777,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.