Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Gas-Glühplattenherd GGH9 / 1P-GB-T-S, für 1 Rost GN 2/1 verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Gas-Glühplattenherd GGH9 / 1P-GB-T-S, für 1 Rost GN 2/1 verchromt
Nordcap Gas-Glühplattenherd GGH9 / 1P-GB-T-S, für 1 Rost GN 2/1 verchromt
Artikel-Nr.:
     2813-403-5274
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     406392019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
GN-Gitter
GN-Rost
Nordcap Gas-Glühplattenherd GGH9 / 1P-GB-T-S, für 1 Rost GN 2/1 verchromt (164250)


Fritteuse in Elektroausführung als Tischgerät Ausstattung wahlweise als 400er Element mit 2 Becken/9 kW/5 Ltr. oder 1 Becken/17,4 kW/12 Ltr und als 800er Element mit 2 Becken/10,8 kW/7 Ltr. oder 2 Becken/17,4 kW/12 Ltr 1,5 mm starke Front-/ und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, Scotch-Brite Schliffbild umseitig abgerundete Kanten Becken mit innen liegenden Heizelementen Arbeitstemperatur von 105-185 °C thermostatisch regelbar Füllmengen: je 5 Ltr. Becken min./max: 4/5 Ltr., je 7 Ltr. Becken min./max: 5,5/7 Ltr., je 12 Ltr. Becken min./max: 10/12 Ltr. je Becken 1 Korb in der Serienausstattung.

. LängexBreitexHöhe: 800 mm x 700 mm x 250 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 10,80 kW . Bruttogewicht: 66kg. Nettogewicht: 55kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 700 mm x 250 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 10,80 kW . Anschlusswert: 400 . Bruttogewicht: 55kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 406206166;406206167;406206191;406206240;406921608

Weitere Informationen:
Gewicht:
196.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.795,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.946,79*
€ 4.696,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.918,56*
€ 4.663,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.833,87*
€ 4.562,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.805,64*
€ 4.528,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.795,00*
€ 4.516,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.