| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-5373 Herst.-Nr.: 406352085 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Nordcap Gekühltes Kochtresen-Element KTEC2-3P, für EasyCookingPRO Tischgeräte Hinweis:Die obere Abdeckhaube und untere Grundplatte (Base) sind als thermisches Abschlusselement jeweils einmal erforderlich, unabhängig davon, ob Sie 1, 2 oder 3 Backkammern wählen. Auch mit Noppen-Stahl-Boden für den Einsatz von Backblechen ohne Aufpreis lieferbar.
• für Pizzen / Pizzableche • stapelbar (bis zu 3 Backkammern) • Ofenklappe, Wärmeschutzglas, Sicherheits-Türöffnungssystem • Innenbeleuchtung, geschützt angeordnet, Innenbeleuchtung (je Backkammer) • Heizelemente (unterhalb des Bodens angeordnet) • elektronische Steuerung • Steuerung für Start / Stopp, Timer, Licht, Ober- / Unterhitze • Economy-Energiesparfunktion • Arbeitstemperatur getrennt für Ober- und Unterhitze elektr. regelbar, Thermoelement und Gehäuse-Überhitzungsschuss (max. 65 ° C) • Frontblende zur Reinigung entnehmbar, Wärmeschutzglas zur Reinigung entnehmbar
Hinweis:Die obere Abdeckhaube und untere Grundplatte (Base) sind als thermisches Abschlusselement jeweils einmal erforderlich, unabhängig davon, ob Sie 1, 2 oder 3 Backkammern wählen. Auch mit Noppen-Stahl-Boden für den Einsatz von Backblechen ohne Aufpreis lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 1610 mm x 1680 mm x 400 mm. Innenabmessung: 1245 x 1300 x 180mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 15,50 kW . Bruttogewicht: 396kg. Nettogewicht: 346kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 1680 mm x 400 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 15,50 kW . Anschlusswert: 400 . Bruttogewicht: 346kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 493400418360;493400418371;493400418372;493400418373;493400418903;493400419350;493400419390
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 202.00 kg |
|
| | |
| | | |
| |