| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-5670 Herst.-Nr.: 402729619 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Kühltisch KKSSM 102, für GN 1/1, steckerfertig, Umluftkühlung
• für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung • Plexiglas-Seitenteile • Glasschiebedeckel • elektronische Steuerung • Digitalanzeige • automatische Abtauung
. LängexBreitexHöhe: 1500 mm x 1200 mm x 920 mm. Innenabmessung: 1300 x 840 x 220mm. Bruttoinhalt: 445L. Nettoinhalt: 292L. Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 45 W | -8 °C (VT). Anschlusswert: 0,59 kW .Temperaturbereich: 2 bis 4 °C . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 192kg. Serienzubehör: 2 x Glasschiebedeckel;4 x Edelstahl-Stoßleiste;4 x Füße, höhenverstellbar. LängexBreitexHöhe: 1200 mm x 920 mm x mm. Bruttoinhalt: 292L. Kältemittel & Menge: 45 W | -8 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,59 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 192kg. Nettogewicht: 2 x Glasschiebedeckel;4 x Edelstahl-Stoßleiste;4 x Füße, höhenverstellbarkg. Serienzubehör: 45389900252
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 97.00 kg | Energie Effizienzklasse: | E |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |