Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Kühltisch CRIO HPO 2-7001, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Kühltisch CRIO HPO 2-7001, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Kühltisch CRIO HPO 2-7001, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Kühltisch CRIO HPO 2-7001, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Kühltisch CRIO HPO 2-7001, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Kühltisch CRIO HPO 2-7001, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-5679
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     402712268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Nordcap Kühltisch CRIO HPO 2-7001, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der rechten Seite (MFR) lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

• für GN 1/1
• sockelfähig, bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung)
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
• 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleiste
• 4 x CNS-Schublade
• abgerundete Ecken, Luftleitbleche (innen, unter der Decke)
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, intelligentes "Airflow"-System, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung
• automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
• Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
• freiliegender Verdampfer

Hinweis:Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der rechten Seite (MFR) lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.. LängexBreitexHöhe: 2253 mm x 700 mm x 850 mm. Innenabmessung: 1706 x 560 x 550mm. Bruttoinhalt: 590L. Nettoinhalt: 301L. Abstelllagerflächen: 4 x Schublade 1/2 . Kältemittel & Menge: R-290 | 70 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 320 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,25 kW .Temperaturbereich: -2 bis 10 °C . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 179kg. Nettogewicht: 164kg. Serienzubehör: 1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil;1 x Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil;2 x Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil;5 x Füße, CNS, höhenverstellbar. LängexBreitexHöhe: 700 mm x 850 mm x mm. Bruttoinhalt: 301L. Kältemittel & Menge: 320 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,25 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Klimaklasse: 40 - 85 %. Bruttogewicht: 164kg. Nettogewicht: 1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil;1 x Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil;2 x Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil;5 x Füße, CNS, höhenverstellbarkg. Serienzubehör: 402880252;402881079;402881080;402881081;402881086;402881090;402881107;402881108;402881109

Weitere Informationen:
Gewicht:
105.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.342,17*
€ 2.595,76*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.829,61*
€ 3.108,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.108,89*
€ 3.699,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.076,63*
€ 3.661,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.939,31*
€ 3.497,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.871,67*
€ 3.417,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.829,61*
€ 3.367,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.