| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-5693 Herst.-Nr.: 402712838 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Kühltisch (4 Abteile) CRIO HPO 4-7031, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung Hinweis:Auch mit Maschinenfach auf der rechten Seite (MFR) lieferbar. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, optional Tauwasserschale mit elektrischer Tauwasserverdunstung. Die Position für eine optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar.
• für GN 1/1 • sockelfähig • frontseitige Be- und Entlüftung (Unter- und Einbaubarkeit) • 6 x Schublade • abgerundete Ecken, Luftleitbleche (innen, unter der Decke) • elektronische Steuerung • Digitalanzeige, Touch-Pad, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, intelligentes "Airflow"-System • automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) • freiliegender Verdampfer
Hinweis:Auch mit Maschinenfach auf der rechten Seite (MFR) lieferbar. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, optional Tauwasserschale mit elektrischer Tauwasserverdunstung. Die Position für eine optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar. . LängexBreitexHöhe: 1661 mm x 700 mm x 850 mm. Innenabmessung: 1252 x 560 x 550mm. Bruttoinhalt: 440L. Nettoinhalt: 187L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-134a vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 488 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,03 kW .Temperaturbereich: -2 bis 10 °C . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 131kg. Nettogewicht: 116kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 700 mm x 850 mm x mm. Innenabmessung: 1661 x 700 x 700mm. Bruttoinhalt: 187L. Kältemittel & Menge: 488 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,03 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 116kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 402881079;402881080;402881081;402881099;402881105;402881107;402881108;402881109
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 169.00 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |