| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-5801 Herst.-Nr.: 313300500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Konvektionsofen / Mikrowellenofen XPRESS IQ 2 MRX523-400 High Speed Hinweis:Lieferung ohne Untergestell.
• für Pizzen / Pizzableche • Edelstahl-Ofenklappe mit Sicherheitsglas, Edelstahl-Griff, federgestütztes Türöffnungssystem • Innenbeleuchtung (Backkammer), stoßgeschützt eingebaut • verstärkte Heizelemente (unterhalb des Schamottsteinbodens), 1 x Backkammer • elektronische Steuerung • Steuerung für Start / Stopp, Timer, Licht, Ober- / Unterhitze, Thermometer, Temperaturfühler je Kammer
Hinweis:Lieferung ohne Untergestell.. LängexBreitexHöhe: 1320 mm x 1095 mm x 363 mm. Innenabmessung: 1060 x 660 x 140mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 8,20 kW .Temperaturbereich: 50 bis 380 °C .Temperaturbereich 2: für Reinigung bis zu 450 °C . Bruttogewicht: 144kg. Nettogewicht: 123kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 1095 mm x 363 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 8,20 kW . Anschlusswert: 400 .Temperaturbereich: für Reinigung bis zu 450 °C . Bruttogewicht: 123kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 493105065171;493105065173;493105065250;493105065600;493444;493KIT10565;493OK011020
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 69.00 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |