Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Allesschneider Bistro Motorleistung 185 Watt/ 230 V Wechselstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Allesschneider Bistro Motorleistung 185 Watt/ 230 V Wechselstrom
Graef Allesschneider Bistro Motorleistung 185 Watt/ 230 V Wechselstrom
Artikel-Nr.:
     2813-403-605
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     BI1920DE
EAN/GTIN:
     4001627007805
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Graef Allesschneider Bistro Motorleistung 185 Watt/ 230 V Wechselstrom
Freitragend,Aluminiumbodenplatte
Messer 190 mm Ø, aus Spezialstahl hartverchromt aus deutscher Herstellung
Innenliegende Messerabdeckplatte
Schlitten zur leichten Reinigung abnehmbar
Ein- und Ausschalter / Doppeldrucktaster
ZUBEHÖR: Kunststofftablett,Spezialöl, 2-Scheiben-Messerschärfer

Weitere Informationen:
Länge:
33.50 cm
Breite:
31.00 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
11.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,31*
€ 687,58*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,20*
€ 706,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,58*
€ 818,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,78*
€ 791,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,19*
€ 752,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,43*
€ 731,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,31*
€ 702,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.