| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-6844 Herst.-Nr.: 484529507 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap GN-Einsatz 2/1, für Paellapfanne
• für GN 2/1 • sockelfähig • hocheffizienter Lüfter • 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, 3-Kammer-Ballondichtung, werkzeugfrei wechselbar • verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Boden • elektronische Steuerung • HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm • automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
. LängexBreitexHöhe: 1441 mm x 835 mm x 2050 mm. Innenabmessung: 560 | 560 x 707 x 1544mm. Bruttoinhalt: 1430L. Nettoinhalt: 1138L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-452A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 955 W | -30 °C (VT). Anschlusswert: 0,21 kW .Temperaturbereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 210kg. Nettogewicht: 190kg. Serienzubehör: 4 x Füße, CNS, justierbar;6 x Auflageschienen (2 Stk.);6 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650. LängexBreitexHöhe: 835 mm x 2050 mm x mm. Bruttoinhalt: 1138L. Kältemittel & Menge: 955 W | -30 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,21 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 190kg. Nettogewicht: 4 x Füße, CNS, justierbar;6 x Auflageschienen (2 Stk.);6 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650kg. Serienzubehör: 402880252;402880340;402881004;402881016;402881019;402881021;402881033;402881043
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |