Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Tablettrutsche kurz, CNS, für die Modelle GREEN, RED, BROWN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-7144
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     43473678010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablett-Rutsche
Tablettrutsche
tablettrutsche nordcap
tablettrutsche
Nordcap Tablettrutsche kurz, CNS, für die Modelle GREEN, RED, BROWN
Hinweis:Lieferung ohne GN-Behälter. Bei GN-Unterteilung benötigen Sie passende Stege. Bitte sprechen Sie uns an. Waren dürfen in den Schubladen nur in GN-Behältern gelagert werden. Bei direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kühlung bzw. Luftführung nicht gewährleistet werden, da dadurch die Luftführungslöcher verdeckt werden können.

• für GN 1/1-150
• Arbeitsplatte, CNS, verstärkt, zur Kombination mit Auftischgeräten, Stärke in mm: 40
• 2 x Schublade für 2 x GN 1/1, gekühlt, belastbar bis kg: 60
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, Temperaturbereich je Auszug von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
• austauschbarer Luftfilter

Hinweis:Lieferung ohne GN-Behälter. Bei GN-Unterteilung benötigen Sie passende Stege. Bitte sprechen Sie uns an. Waren dürfen in den Schubladen nur in GN-Behältern gelagert werden. Bei direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kühlung bzw. Luftführung nicht gewährleistet werden, da dadurch die Luftführungslöcher verdeckt werden können.. LängexBreitexHöhe: 905 mm x 700 mm x 865 mm. Innenabmessung: 675 x 565 x 470mm. Bruttoinhalt: 179L. Nettoinhalt: 102L. Abstelllagerflächen: 2 x 2 x GN 1/1 - 150 . Kältemittel & Menge: R-290 | 140 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 542 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,54 kW .Temperaturbereich: Kühlung: 1 bis 4 °C bei 40 °C UT und 40 % RF .Temperaturbereich 2: Tiefkühlung: -21 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF. Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 125kg. Nettogewicht: 113kg. Serienzubehör: 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar. LängexBreitexHöhe: 700 mm x 865 mm x mm. Bruttoinhalt: 102L. Kältemittel & Menge: 542 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,54 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: Tiefkühlung: -21 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 113kg. Nettogewicht: 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbarkg. Serienzubehör: 42211150

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,99*
€ 749,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,73*
€ 743,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,60*
€ 718,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,92*
€ 688,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,09*
€ 633,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.