Nordcap Tablettrutsche lang, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: HEMLOCK
• für GN 1/1 • sockelfähig • Frontbelüftung • 3 x Tür, selbstschließend, Offenstellung bei 100°, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar • abgerundete Ecken, separat gekühlt • elektronische Steuerung • Digitalanzeige • automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung • Verdampfer eingeschäumter Verdampfer, im Leerraum hinter den Türpfosten
. LängexBreitexHöhe: 1795 mm x 700 mm x 850 mm. Innenabmessung: 1275 x 575 x 570mm. Bruttoinhalt: 400L. Nettoinhalt: 264L. Kältemittel & Menge: R-290 | 90 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 477 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,20 kW .Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 180kg. Nettogewicht: 145kg. Serienzubehör: 1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30, Abstand in mm: 72;1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530;4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 140 bis 210. LängexBreitexHöhe: 700 mm x 850 mm x mm. Innenabmessung: 1795 x 700 x 690mm. Bruttoinhalt: 264L. Kältemittel & Menge: 477 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,20 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Klimaklasse: 80 - 85 %. Bruttogewicht: 145kg. Nettogewicht: 1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30, Abstand in mm: 72;1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530;4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 140 bis 210kg. Serienzubehör: 42211065;42211100;42211150
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energie Effizienzklasse: | B |
|