Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-7470
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     43473678056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablett-Rutsche
Tablettrutsche
tablettrutsche nordcap
tablettrutsche
Nordcap Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: WENGE


• für GN 1/1
• sockelfähig
• Frontbelüftung
• 4 x Tür, selbstschließend, Offenstellung bei 100°, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• abgerundete Ecken, separat gekühlt
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
• Verdampfer eingeschäumter Verdampfer, im Leerraum hinter den Türpfosten

. LängexBreitexHöhe: 2260 mm x 700 mm x 850 mm. Innenabmessung: 1740 x 575 x 570mm. Bruttoinhalt: 550L. Nettoinhalt: 352L. Kältemittel & Menge: R-290 | 120 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 714 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,39 kW .Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 215kg. Nettogewicht: 175kg. Serienzubehör: 1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30, Abstand in mm: 72;1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530;6 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 140 bis 210. LängexBreitexHöhe: 700 mm x 850 mm x mm. Innenabmessung: 2260 x 700 x 690mm. Bruttoinhalt: 352L. Kältemittel & Menge: 714 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,39 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Klimaklasse: 80 - 85 %. Bruttogewicht: 175kg. Nettogewicht: 1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30, Abstand in mm: 72;1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530;6 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 140 bis 210kg. Serienzubehör: 42211065;42211100;42211150

Weitere Informationen:
Energie Effizienzklasse:
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,28*
€ 942,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,27*
€ 926,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,48*
€ 893,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,63*
€ 859,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,51*
€ 806,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.