| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-7625 Herst.-Nr.: 43473678070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: RAL
• für GN 1/1 • sockelfähig • Frontbelüftung • 8 x Schublade, Tragfähigkeit in kg: 20, Nutzhöhe in mm: 215, max. Behälter-Höhe in mm: 200 • abgerundete Ecken, separat gekühlt • elektronische Steuerung • Digitalanzeige • automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung • Verdampfer eingeschäumter Verdampfer, im Leerraum hinter den Türpfosten
. LängexBreitexHöhe: 2260 mm x 700 mm x 850 mm. Innenabmessung: 1740 x 575 x 570mm. Bruttoinhalt: 550L. Nettoinhalt: 304L. Kältemittel & Menge: R-290 | 120 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 714 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,39 kW .Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 251kg. Nettogewicht: 211kg. Serienzubehör: 6 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 140 bis 210. LängexBreitexHöhe: 700 mm x 850 mm x mm. Innenabmessung: 2260 x 700 x 690mm. Bruttoinhalt: 304L. Kältemittel & Menge: 714 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,39 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Klimaklasse: 80 - 85 %. Bruttogewicht: 211kg. Nettogewicht: 6 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 140 bis 210kg. Serienzubehör: 42211065;42211100;42211150
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energie Effizienzklasse: | B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |