| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-8303 Herst.-Nr.: 484529515 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Nordcap Grill-Deko-Einsatz (hoch), für Multifunktionswanne
• Seitenteile mit CNS-Spiegeleffekt-Schliff • LED-Innenbeleuchtung (beidseitig vertikal) • 4 x Regalauslage, belastbar bis zu kg: 50 • elektronische Steuerung • Digitalanzeige • automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
. LängexBreitexHöhe: 985 mm x 640 mm x 1985 mm. Bruttoinhalt: 657L. Nettoinhalt: 447L. Abstelllagerflächen: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 345;1 x Bodenauslage, T in mm: 392 . Kältemittel & Menge: R-290 . Anschlusswert: 0,82 kW .Temperaturbereich: 0 bis 4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 180kg. Nettogewicht: 162kg. Serienzubehör: 4 x Füße, justierbar;Nachtrollo, bedienseitig;Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40. LängexBreitexHöhe: 640 mm x 1985 mm x mm. Bruttoinhalt: 447L. Nettoinhalt: 1,58L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,82 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 162kg. Nettogewicht: 4 x Füße, justierbar;Nachtrollo, bedienseitig;Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40kg. Serienzubehör:
Weitere Informationen: | | Energie Effizienzklasse: | E |
|
| | |
| | | |
| |