Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap GN-Deckel 1/1, transparent Hinweis:Lieferung erfolgt mit CE-Stecker.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-8320
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     422111K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsausstattung Liefervereinbar...
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
Nordcap GN-Deckel 1/1, transparent
Hinweis:Lieferung erfolgt mit CE-Stecker. Nicht für Außenaufstellung geeignet! Das Kühlaggregat ist auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

• für Kühlzellen
• Zellenbeleuchtung, 5 Meter Kabel
• hermetischer Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz, elektronische Ventilatoren am Verflüssiger und am Verdampfer
• elektronische Steuerung
• LED-Display, Software, programmierbar, Smart Defrost, Leak Detector, Bluetooth, Steuerung und Kontrolle per App möglich, kapazitive Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Sicherheitsdruckschalter (auf der Hochdruckseite)
• automatische Abtauung (Heißgas), Tauwasserschale

Hinweis:Lieferung erfolgt mit CE-Stecker. Nicht für Außenaufstellung geeignet! Das Kühlaggregat ist auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.. LängexBreitexHöhe: 421 mm x 876 mm x 728 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1256 W | 0 °C (VT). Anschlusswert: 0,78 kW .Temperaturbereich: 0 bis 5 °C . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 47kg. Serienzubehör: 1 x Anschlusskabel, Länge in mm: 250. LängexBreitexHöhe: 876 mm x 728 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 11,8 . Kältemittel & Menge: 1256 W | 0 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,78 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 47kg. Nettogewicht: 1 x Anschlusskabel, Länge in mm: 250kg. Serienzubehör:

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 12,39*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,63*
€ 16,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.