Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura X10 Kaffeevollautomat Dark Inox, Breite 37,3cm, Höhe 47 cm, Tiefe 46,1 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jura X10 Kaffeevollautomat Dark Inox, Breite 37,3cm, Höhe 47 cm, Tiefe 46,1 cm,
Jura X10 Kaffeevollautomat Dark Inox, Breite 37,3cm, Höhe 47 cm, Tiefe 46,1 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-403-8330
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     15546
EAN/GTIN:
     7610917155460
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Jura X10 Kaffeevollautomat Dark Inox, Breite 37,3cm, Höhe 47 cm, Tiefe 46,1 cm, 36 Kaffeespezialitäten,
Die X10 setzt neue Maßstäbe, bringt Vielfalt und Frische. Wortwörtlich, denn ihr Reperatoire umfasst stolze 36 Kaffeespezialitäten, neun davon kalt extrahiert. Die vollautomatische Kaltextraktion zeichnet die X10 besonders aus und bringt mit ihr die erfrischenden
Cold Brews in den Professional-Bereich. Zum vielseitigen Können der X10 zählen auch die mit Wasser verlängerten Spezialitäten, wie Americanos und Lungos. Dank der One-Touch-Lungo-Funktion bereitet sie diese Spezialitäten genauso mit nur einem
Knopfdruck zu. Nebst der Vielfalt überzeugen auch das Mahlwerk P.A.G.2+ und die Funktionalität des Profi-Vollautomaten. Die X10 lässt sich über das Farbdisplay und die physischen Tasten einfach bedienen und macht sie entsprechend zugänglich. Als perfekte
Größe kommt die X10 im Office, im Selbstbedienungsbereich oder beim Catering mit einem Bedarf von täglich 80 Zubereitungen bestens zum Einsatz.

Vorzüge
- Cold Brews auf Knopfdruck
- Spezialitätenvielfalt für jeden Geschmack
- Robust und raffiniert
- Unterstützt moderne Zahlungsmethoden



Weitere Informationen:
Länge:
32.30 cm
Breite:
46.10 cm
Höhe:
47.00 cm
Gewicht:
14.00 kg
Leistungsaufnahme:
1450 Watt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.390,10*
€ 2.522,67*
Frei Haus
ab € 2.442,03*
€ 2.568,51*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.424,69*
€ 2.569,13*
Frei Haus
ab € 2.628,59*
€ 2.760,84*
Lager 2813
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.668,73*
€ 2.800,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.800,62*
€ 3.332,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.774,18*
€ 3.301,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.700,46*
€ 3.213,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.668,73*
€ 3.175,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.