Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigspatel mit weich-elastischem Schaber aus Silikon, hitzeresistent bis +110C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigspatel mit weich-elastischem Schaber aus Silikon, hitzeresistent bis +110C,
Teigspatel mit weich-elastischem Schaber aus Silikon, hitzeresistent bis +110C,
Artikel-Nr.:
     2813-405-076
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     192/260
EAN/GTIN:
     4003625019217
Suchbegriffe:
Silikonwischer
Pizzaspachtel
Teigabstecher
Teigspachtel
Teigspatel mit weich-elastischem Schaber aus Silikon, hitzeresistent bis +110C, Griff aus Edelstahl 18/10, spülmaschinengeeignet Fläche: 9
cm x 5 cm, Gesamtlänge: 26 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,85*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,02*
€ 4,96*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,42*
€ 6,90*
2 Tage
1223
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 7,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.