Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzbeutel aus mehrfach beschichteter Baumwolle, lebensmittelecht, kochfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzbeutel aus mehrfach beschichteter Baumwolle, lebensmittelecht, kochfest,
Spritzbeutel aus mehrfach beschichteter Baumwolle, lebensmittelecht, kochfest,
Artikel-Nr.:
     2813-405-078
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1710/340
EAN/GTIN:
     4003625171014
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
Spritzbeutel aus mehrfach beschichteter Baumwolle, lebensmittelecht, kochfest, geeignet für alle Massen, mit verstärktem Saum und Spitze,
verschweißte Längsnaht, auch nach längerem Gebrauch geschmeidig Durchmesser: 13 cm, Länge: 34 cm, Größe: 2 mm, Volumen: 1,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 4,19*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,34*
€ 4,30*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,29*
€ 5,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.