Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Klapptritt aus Kunststoff, Farbe: schwarz/grau/blau, faltbare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KESPER Klapptritt aus Kunststoff, Farbe: schwarz/grau/blau, faltbare
KESPER Klapptritt aus Kunststoff, Farbe: schwarz/grau/blau, faltbare
KESPER Klapptritt aus Kunststoff, Farbe: schwarz/grau/blau, faltbare
Artikel-Nr.:
     2813-405-1303
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     70518
EAN/GTIN:
     4000270705182
Suchbegriffe:
Falthocker
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
KESPER Klapptritt aus Kunststoff, Farbe: schwarz/grau/blau, faltbare Ausführung. Geprüft nach DIN EN 14183.
Max. Belastbarkeit: bis 110 kg.
Maße der Sitzfläche: 30,5 x 22 cm.

Weitere Informationen:
Länge:
38.50 cm
Breite:
31.00 cm
Höhe:
39.00 cm
Gewicht:
2.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,80*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 160 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.