Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerblock aus klar lackiertem Buchenholz, massiv ohne Hohlraum, rutschfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerblock aus klar lackiertem Buchenholz, massiv ohne Hohlraum, rutschfest
Messerblock aus klar lackiertem Buchenholz, massiv ohne Hohlraum, rutschfest
Artikel-Nr.:
     2813-405-154
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3660/009
EAN/GTIN:
     4003625366090
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Messer-Block
Messerblock aus klar lackiertem Buchenholz, massiv ohne Hohlraum, rutschfest durch Gummifüßchen, mit Einstecköffnungen für
einen Wetzstahl und mehrere Messer bis 26 cm Klingenlänge sowie eine Schere, hochwertige Verarbeitung Länge: 19 cm, Breite: 10 cm, Höhe: 21 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2.15 kg
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 33,67*
€ 43,89*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,57*
€ 45,11*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 39,74*
€ 51,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.