Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerglocke, Durchmesser 25 cm, Höhe: 6 cm transparent-weiß aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerglocke, Durchmesser 25 cm, Höhe: 6 cm transparent-weiß aus Polypropylen
Tellerglocke, Durchmesser 25 cm, Höhe: 6 cm transparent-weiß aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2813-405-169
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6441/253
EAN/GTIN:
     4003625644136
Suchbegriffe:
Mikrowellen-Abdeckaube
Mikrowellen-Haube
Mikrowellenabdeckaube
Mikrowellenhaube
Tellerglocke, Durchmesser 25 cm, Höhe: 6 cm transparent-weiß aus Polypropylen mit Griffloch
temperaturbeständig von -20C bis +120C, spülmaschinenfest,
mikrowellengeeignet, recyclebar, gut geeignet als Mikrowellen-Abdeckung bzw. Spritzschutz

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
46
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 8,01*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,29*
€ 8,05*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,19*
€ 9,35*
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 15,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
6441/270
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.