| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-405-183 Herst.-Nr.: 6441/243 EAN/GTIN: 4003625644129 |
| |
|
| | |
| Tellerglocke, transparent-weiß aus Polypropylen, Tellerdurchmesser: 24,1 cm Höhe: 6 cm mit Griffloch, temperaturbeständig von -20C bis +120C, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet, recyclebar.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.12 kg | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas-Cloche, Speise-Glocke, Speiseglocke, Teller-Glocke, Tellerabdeckung, Tellerdeckel, Tellerglocke, Essteller, Speiseteller, Teller, mikrowellen-abdeckaube 24 cm, mikrowellen abdeckaube, essteller melamin |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,57* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,27* | € 6,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,83* | € 8,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|