Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 1 Kindertisch mit 2 Stühlen, FSC, Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 1 Kindertisch mit 2 Stühlen, FSC, Farbe: weiß
Kesper 1 Kindertisch mit 2 Stühlen, FSC, Farbe: weiß
Kesper 1 Kindertisch mit 2 Stühlen, FSC, Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     2813-405-2057
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     1771213
EAN/GTIN:
     4000270915789
Suchbegriffe:
Kindergartentisch
Kindertisch
kesper kindertisch
kindertisch

Kesper 1 Kindertisch mit 2 Stühlen, FSC, Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
58 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
7.14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.