Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper Brotbox, Melamin/Bambus FSC, Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper Brotbox, Melamin/Bambus FSC, Farbe: weiß
Kesper Brotbox, Melamin/Bambus FSC, Farbe: weiß
Kesper Brotbox, Melamin/Bambus FSC, Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     2813-405-2152
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     58500
EAN/GTIN:
     4000270585005
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Kesper Brotbox, Melamin/Bambus FSC, Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
14.00 cm
Gewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.