Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper Schneiderplatte aus Glas mit 4 Elastikfüßen Maße: 29,5 x 19 x 0,7 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper Schneiderplatte aus Glas mit 4 Elastikfüßen Maße: 29,5 x 19 x 0,7 cm.
Kesper Schneiderplatte aus Glas mit 4 Elastikfüßen Maße: 29,5 x 19 x 0,7 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-405-2281
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     36361
EAN/GTIN:
     4000270363610
Kesper Schneiderplatte aus Glas mit 4 Elastikfüßen Maße: 29,5 x 19 x 0,7 cm. Motiv: Beton.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
anthrazit
Länge:
29.50 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
0.70 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
eckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.