Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Wäschebox
>
Artikel
Wäschesammler,Bambus, FSC, schwarz (Maße: 69x33x56,5 cm) mit 3fach Einteilung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-405-2313
Hersteller:
Kesper
Herst.-Nr.:
19437
EAN/GTIN:
4000270194375
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wäschesammler,Bambus, FSC, schwarz (Maße: 69x33x56,5 cm) mit 3fach Einteilung faltbar für den praktischen Transport
Organisieren Sie Ihre Wäsche mit Stil und Nachhaltigkeit! Unser faltbarer Wäschesammler bietet Ihnen die ideale Lösung für eine ordentliche Aufbewahrung. Mit seinem robusten FSC®-zertifiziertem-Bambusrahmen und dem Korb aus recyceltem Polyester ist er nicht nur umweltfreundlich, sondern auch äußerst langlebig. Die drei Fächer ermöglichen es Ihnen, Ihre Wäsche effizient zu sortieren und zu organisieren. Machen Sie Schluss mit Unordnung und setzen Sie auf praktische Eleganz in Ihrem Zuhause mit unserem faltbaren Wäschesammler!
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
69 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
57 cm
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 2813
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wäschekorb
,
Wäschesammler
,
Wäschetruhe
,
wäschekorb kesper
,
wäsche box
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,45*
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen