Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal mit Korb, Bambus, FSC (Maße: 44x33x93,5 cm) mit Korb aus recyceltem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal mit Korb, Bambus, FSC (Maße: 44x33x93,5 cm) mit Korb aus recyceltem
Regal mit Korb, Bambus, FSC (Maße: 44x33x93,5 cm) mit Korb aus recyceltem
Regal mit Korb, Bambus, FSC (Maße: 44x33x93,5 cm) mit Korb aus recyceltem
Regal mit Korb, Bambus, FSC (Maße: 44x33x93,5 cm) mit Korb aus recyceltem
Regal mit Korb, Bambus, FSC (Maße: 44x33x93,5 cm) mit Korb aus recyceltem
Regal mit Korb, Bambus, FSC (Maße: 44x33x93,5 cm) mit Korb aus recyceltem
Regal mit Korb, Bambus, FSC (Maße: 44x33x93,5 cm) mit Korb aus recyceltem
Artikel-Nr.:
     2813-405-2314
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     19438
EAN/GTIN:
     4000270194382
Regal mit Korb, Bambus, FSC (Maße: 44x33x93,5 cm) mit Korb aus recyceltem Polyester 0
Entdecken Sie nachhaltige Eleganz für Ihr Zuhause mit unserem Regal aus FSC ®-zertifiziertem Bambus. Mit vier Ebenen bietet es nicht nur ausreichend Platz zur Organisation, sondern auch ein stilvolles Ambiente. Der integrierte Korb aus FSC ®-zertifiziertem Bambus und recyceltem Polyester verleiht diesem Regal einen zusätzlichen Hauch von Funktionalität und Umweltbewusstsein. Bringen Sie Ordnung in Ihre Räume und tun Sie gleichzeitig etwas Gutes für unseren Planeten - mit unserem nachhaltigen Regal für einen modernen Lebensstil.


Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
44.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
93.50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.