Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammler, Bambus, FSC (Maße: 35x35x60 cm) mit Griffe Maße: 35 x 35 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesammler, Bambus, FSC (Maße: 35x35x60 cm) mit Griffe Maße: 35 x 35 cm,
Wäschesammler, Bambus, FSC (Maße: 35x35x60 cm) mit Griffe Maße: 35 x 35 cm,
Wäschesammler, Bambus, FSC (Maße: 35x35x60 cm) mit Griffe Maße: 35 x 35 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-405-2317
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     19572
EAN/GTIN:
     4000270195723
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wäschesammler, Bambus, FSC (Maße: 35x35x60 cm) mit Griffe Maße: 35 x 35 cm, Höhe: 60 cm
Sie sparen jede Menge Zeit, wenn Sie einen festen Platz haben, an dem Sie Ihre Wäsche direkt sammeln und anschließend mit wenigen Griffen in die Waschmaschine befördern. Mit dem KESPER® Wäschesammler aus Bambus ist dies jetzt ohne weiteres möglich! Und dabei müssen Sie nicht mehr in der ganzen Wohnung nach waschbedürftigen Klamotten Ausschau halten. Sie können Ihre Wäsche kinderleicht in den Wäschesammler legen und dank der Griffe schnell in Richtung Waschmaschine befördern. Damit sparen Sie eine Menge Zeit, die Sie für die schönen Dinge des Lebens nutzen können.


Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
35.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
60.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.