Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammler, Bambus, FSC, schwarz (Maße: 41x33x50 cm) mit einem Fach und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesammler, Bambus, FSC, schwarz (Maße: 41x33x50 cm) mit einem Fach und
Wäschesammler, Bambus, FSC, schwarz (Maße: 41x33x50 cm) mit einem Fach und
Wäschesammler, Bambus, FSC, schwarz (Maße: 41x33x50 cm) mit einem Fach und
Wäschesammler, Bambus, FSC, schwarz (Maße: 41x33x50 cm) mit einem Fach und
Artikel-Nr.:
     2813-405-2319
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     19594
EAN/GTIN:
     4000270195945
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wäschesammler, Bambus, FSC, schwarz (Maße: 41x33x50 cm) mit einem Fach und einer Klappe aus recyceltem strapazierfähigen Polyester
Entdecke den modernen Wäschesammler in elegantem Schwarz! Unser Wäschesammler vereint Funktionalität und Nachhaltigkeit. Hergestellt aus recyceltem Polyester und FSC®-zertifiziertem Bambus, bietet er nicht nur eine moderne Ästhetik, sondern auch ein gutes Gewissen. Mit zwei praktischen Griffen ausgestattet, ist der Transport mühelos. Halte deine Wäsche organisiert und deinen Raum aufgeräumt – mit unserem Wäschesammler inklusive Deckel!


Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
schwarz
Länge:
43.50 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
1.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.