Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkarre 1075 Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattenkarre 1075 Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel,
Plattenkarre 1075 Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel,
Artikel-Nr.:
     2813-406-093
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1075
EAN/GTIN:
     4017976010755
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Plattenkarre 1075
Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager. 2 Stützrollen 50 mm Ø. Zerlegte Anlieferung. Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten. - Tragkraft: 400 kg - Bereifung: Vollg. 250 x 60 mm - Höhe: 1430 mm - Schaufellänge: 500 mm - Schaufelbreite: 200 mm - Gesamtbreite: 680 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
143.00 cm
Gewicht:
18.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,16*
€ 181,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,24*
€ 183,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,30*
€ 186,31*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 186,90*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 216,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.