Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1357 Herst.-Nr.: 22922 EAN/GTIN: 4017976229225 |
| |
|
| | |
| Aufsetzrahmen 22922 für Paletten-Fahrgestell Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken, stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubar. - Tragkraft: 1200 kg - Höhe: 370 mm - Ladefläche: 1210 x 1010 L x B mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Höhe: | 37.00 cm | Gewicht: | 20.00 kg | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,19* | € 137,04* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,72* | € 137,71* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,26* | € 140,75* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,15* | € 141,78* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,00* | € 160,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|