Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Gastronormbehälter transparent aus Polycarbonat, Modell GN-K 1/3-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Gastronormbehälter transparent aus Polycarbonat, Modell GN-K 1/3-200
Blanco Gastronormbehälter transparent aus Polycarbonat, Modell GN-K 1/3-200
Artikel-Nr.:
     2813-406-159
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1551437
EAN/GTIN:
     4048866029229
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco Gastronormbehälter transparent
aus Polycarbonat, Modell GN-K 1/3-200
Außenmaße: 325 x 176 mm
Lichte Weite: 297 x 148 mm
Tiefe: 200mm
Inhalt: 6,4 l

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 17,87*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 13,06*
€ 18,04*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 15,05*
€ 21,67*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,89*
€ 24,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.