Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Aufsatzgestell GDD Aufsatzgestell aus Edelstahl zum sachgerechten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO Aufsatzgestell GDD (ArtNr:574167)
B.PRO Aufsatzgestell GDD (ArtNr:574167)
Artikel-Nr.:
     2813-406-1711
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     00574167
EAN/GTIN:
     4048866049548
Blanco Aufsatzgestell GDD Aufsatzgestell aus Edelstahl zum sachgerechten Aufbewahren, Trocknen, Transportieren und
Bereitstellen von Gastronorm Deckeln mit Formschlussdichtung
Passend für Servierwagen 406-1710

Weitere Informationen:
Länge:
96.30 cm
Breite:
49.60 cm
Höhe:
23.10 cm
Gewicht:
12.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 274,96*
€ 329,21*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,90*
€ 329,23*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,91*
€ 374,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,16*
€ 458,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,23*
€ 391,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,03*
€ 372,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,11*
€ 363,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
555509
ab € 117,12*
Ähnlich
Blanco
574773
ab € 175,22*
Ähnlich
Blanco
574778
ab € 421,40*
Ähnlich
Blanco
574772
ab € 360,80*
Ähnlich
Blanco
555510
ab € 61,84*
Ähnlich
Blanco
574783
ab € 138,27*
Ähnlich
Blanco
574782
ab € 208,41*
Ähnlich
Blanco
574774
ab € 36,73*
Ähnlich
Blanco
574776
ab € 74,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.