Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TASCHENABLAGE GEBOGEN MILANO Weiß Taschenablage - aus E1 Gütespan mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TASCHENABLAGE GEBOGEN MILANO Weiß Taschenablage - aus E1 Gütespan mit
TASCHENABLAGE GEBOGEN MILANO Weiß Taschenablage - aus E1 Gütespan mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-1791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3958
EAN/GTIN:
     4044917428331
Suchbegriffe:
Theke Taschenablage
theke taschenablage
TASCHENABLAGE GEBOGEN MILANO Weiß
Taschenablage - aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und ABS Kante 2 mm stark, weiß

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
110 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
3.70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.