Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke Genua CONTAINER T600 BUCHE (NORM) Rollcontainer (3 Schubladen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theke Genua CONTAINER T600 BUCHE (NORM) Rollcontainer (3 Schubladen,
Theke Genua CONTAINER T600 BUCHE (NORM) Rollcontainer (3 Schubladen,
Artikel-Nr.:
     2813-406-1797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047
EAN/GTIN:
     4044917387409
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Bürorollcontainer
Theke Genua CONTAINER T600 BUCHE (NORM)
Rollcontainer (3 Schubladen, Utensilienfach, abschließbar)

Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
58 cm
Gewicht:
24.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,70*
€ 374,19*
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 431,89*
€ 507,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,19*
€ 445,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,29*
€ 440,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,45*
€ 421,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,48*
€ 413,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.