Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen 28301 Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kommissionierwagen 28301 Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion,
Kommissionierwagen 28301 Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion,
Artikel-Nr.:
     2813-406-1885
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28301
EAN/GTIN:
     4017976283012
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen fetra
kommissionierwagen
Kommissionierwagen 28301
Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt. Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm. 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar. 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPEBereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, gemäss der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen. Höhe 1825 mm. - Tragkraft: 300 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 193 mm - Bereifung: TPE 125 x 32 mm - Ladefläche: 850 x 610 L x B mm - Aussenmaße: 1091 x 690 x 1825 L x B x H mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
30.00 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,37*
€ 374,83*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,64*
€ 376,65*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 322,70*
€ 378,91*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,30*
€ 383,87*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,58*
€ 440,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,19*
€ 523,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,60*
€ 518,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,89*
€ 497,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,35*
€ 488,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,58*
€ 470,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
28DB
ab € 32,41*
Zubehör
Fetra
28DG1
ab € 44,34*
Zubehör
Fetra
28FH
ab € 11,93*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,89*
Zubehör
Fetra
28FT31
ab € 144,03*
Zubehör
Fetra
28SQ
ab € 39,74*
Zubehör
Fetra
28KT3
ab € 23,12*
Zubehör
Fetra
28NH
ab € 40,44*
Zubehör
Fetra
28RW31
ab € 43,35*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,01*
Zubehör
Fetra
28ST3
ab € 36,38*
Zubehör
Fetra
28SP1
ab € 50,17*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,33*
Zubehör
Fetra
28TG6B
ab € 15,87*
Zubehör
Fetra
28TG6F
ab € 15,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.