Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1896 Herst.-Nr.: 28DK5 EAN/GTIN: 4017976328157 |
| |
|
| | |
| Deichsel und Kupplung für 550er Wagenbreite Zum Fahren mit max. 3 Kommissionierwagen im Verbund. Anstelle der 2 Lenkrollen ohne Feststeller werden 2 Bockrollen verbaut. Deichsel aus Flachstahl profiliert. Stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition. Stabiler profilierter Kupplungsbolzen an der gegenüberliegenden Stirnseite. Verbinden durch Fußbetätigung möglich. Maximale Zuggeschwindigkeit 6 km/h. Nicht mit Trittstufen kombinierbar. - Ladeflächenbreite: 510 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9.70 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,69* | € 119,93* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,14* | € 119,94* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,28* | € 120,13* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,47* | € 122,14* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,57* | € 141,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|