Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1897 Herst.-Nr.: 28DK6 EAN/GTIN: 4017976328164 |
| |
|
| | |
| Deichsel und Kupplung für 650er Wagenbreite Zum Fahren mit max. 3 Kommissionierwagen im Verbund. Anstelle der 2 Lenkrollen ohne Feststeller werden 2 Bockrollen verbaut. Deichsel aus Flachstahl profiliert. Stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition. Stabiler profilierter Kupplungsbolzen an der gegenüberliegenden Stirnseite. Verbinden durch Fußbetätigung möglich. Maximale Zuggeschwindigkeit 6 km/h. Nicht mit Trittstufen kombinierbar. - Ladeflächenbreite: 610 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10.90 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,91* | € 124,13* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,48* | € 124,15* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,51* | € 124,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,39* | € 126,30* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,83* | € 145,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|