Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Buffetwagen Gourmet ZUB 2 h Maße: 859 x 679 x 800 mm - 940 Watt Der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieber Buffetwagen Gourmet ZUB 2 h Maße: 859 x 679 x 800 mm - 940 Watt Der
Rieber Buffetwagen Gourmet ZUB 2 h Maße: 859 x 679 x 800 mm - 940 Watt Der
Artikel-Nr.:
     2813-406-2125
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88160212
EAN/GTIN:
     4007537140632
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buffetwagen
Rieber Buffetwagen Gourmet ZUB 2 h Maße: 859 x 679 x 800 mm - 940 Watt
Der Zubringerwagen in Sondergröße für Kindertagesstätten und Schulverpflegung, überall dort wo auch unsere Kleinen bestens versorgt werden müssen. Für den inhouse Transport und die Verteilung von Speisen. Mit hygienischer Edelstahlverkleidung, die individuell ansprechend foliert werden kann. Die Abdeckung ist allseitig verkröpft mit zwei nahtlos eingeschweißten Warmhaltebecken. Diese können mit GN-Behälter 1/1 nass und trocken beheizt werden und sind durch den integrierten Ablasshahn einfach zu reinigen. Bei trockener
Beheizung kann ein deutliches Energieersparnis erzielt werden, ebenso durch die allseitige Verkleidung und Isolierung. Sämtliche Schaltelemente sind stoßgeschützt. Durch das 2,5 m Spiralkabel ist der ZUB MINI flexibel im Raum einsetzbar. Die Steuerung erfolgt durch einen Ein-/Aus-Wippschalter und stufenlosen Thermostatregler. Besonders robust durch 4 Stoßecken und rostfreien Rollen. Perfekt mobil einsetzbar durch 2 Lenkrollen, mit einem Raddurchmesser von 125 mm.

Weitere Informationen:
Länge:
82 cm
Breite:
68 cm
Höhe:
115 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.861,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.205,50*
€ 6.194,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.131,24*
€ 6.106,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.941,56*
€ 5.880,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.861,55*
€ 5.785,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.