Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-B Behälter 1/2 Höhe: 200mm - Inhalt: 11,7 Liter mit Bügelgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO GN-B 1/2-200 (ArtNr:1555940)
B.PRO GN-B 1/2-200 (ArtNr:1555940)
Artikel-Nr.:
     2813-406-233
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1555940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-B Behälter 1/2 Höhe: 200mm - Inhalt: 11,7 Liter mit Bügelgriffen
Modell GN-B 1/2-200

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
32.50 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.50 kg
Volumen:
11.70 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,17*
€ 65,79*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 50,70*
€ 66,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.