Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-B Behälter 1/3 Tiefe: 200mm - Inhalt: 7,5 Liter mit Bügelgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO GN-B 1/3-200 (ArtNr:1555935)
B.PRO GN-B 1/3-200 (ArtNr:1555935)
Artikel-Nr.:
     2813-406-234
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1555935
EAN/GTIN:
     4020684264563
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-B Behälter 1/3 Tiefe: 200mm - Inhalt: 7,5 Liter mit Bügelgriffen
Modell GN-B 1/3-200

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.14 kg
Volumen:
7.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,33*
€ 51,55*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,90*
€ 57,25*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 48,09*
€ 62,39*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,29*
€ 75,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.