Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Multi-Element aus Edelstahl, zum Vorbereiten und Anrichten oder als


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Multi-Element aus Edelstahl, zum Vorbereiten und Anrichten oder als
BLANCO Multi-Element aus Edelstahl, zum Vorbereiten und Anrichten oder als
Artikel-Nr.:
     2813-406-2484
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     575041
EAN/GTIN:
     4048866222194
BLANCO Multi-Element aus Edelstahl, zum Vorbereiten und Anrichten oder als Stauraum für Kochutensilien und Zutaten, Kap. max. GN 1/1-65
Unterteilung,Maße: 544 x 330 x 93 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
33.00 cm
Breite:
54.40 cm
Höhe:
9.30 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,30*
€ 316,93*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 304,69*
€ 367,18*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,87*
€ 368,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,18*
€ 438,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,43*
€ 432,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,15*
€ 410,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.