Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Einschweiß-Bain-Marie mit verstärkter Heizleistungnass beheizbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Einschweiß-Bain-Marie mit verstärkter Heizleistungnass beheizbar,
BLANCO Einschweiß-Bain-Marie mit verstärkter Heizleistungnass beheizbar,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2490
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     564760
EAN/GTIN:
     4020684058162
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie blanco
BLANCO Einschweiß-Bain-Marie mit verstärkter Heizleistungnass beheizbar, indirekte Heizung, servicefreundliche, untergebaute, isolierte
mit Rohrheizkörper,für GN 1/1 oder deren Unterteilung230 V/1,0 kW

Weitere Informationen:
Länge:
54.00 cm
Breite:
33.50 cm
Höhe:
21.50 cm
Gewicht:
5.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bain marie, bain marie 1/1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 330,21*
€ 388,37*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,23*
€ 388,40*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,45*
€ 399,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,75*
€ 428,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,23*
€ 392,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.