Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tropfwanne aus rostfeiem Edelstahl zum Abstellen von Gläsern, Tassen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tropfwanne aus rostfeiem Edelstahl zum Abstellen von Gläsern, Tassen und
BLANCO Tropfwanne aus rostfeiem Edelstahl zum Abstellen von Gläsern, Tassen und
Artikel-Nr.:
     2813-406-2515
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574779
EAN/GTIN:
     4048866163251
BLANCO Tropfwanne aus rostfeiem Edelstahl zum Abstellen von Gläsern, Tassen und Gläserkörben 500 x 500 mm, mit zwei integrierten Stegen am

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
57.80 cm
Breite:
57.80 cm
Höhe:
5.70 cm
Gewicht:
4.80 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 148,26*
€ 180,88*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 180,90*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,74*
€ 190,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,28*
€ 269,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
574780
ab € 135,09*
Ähnlich
Blanco
574783
ab € 143,84*
Ähnlich
Blanco
382663
ab € 676,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.