Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Pastakocher-Set a.:- Edelstahlrahmen (530 x 325 x 95 mm), - GN 2/3-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Pastakocher-Set a.:- Edelstahlrahmen (530 x 325 x 95 mm), - GN 2/3-100
BLANCO Pastakocher-Set a.:- Edelstahlrahmen (530 x 325 x 95 mm), - GN 2/3-100
Artikel-Nr.:
     2813-406-2521
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     575034
EAN/GTIN:
     4048866229421
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine

BLANCO Pastakocher-Set a.:- Edelstahlrahmen (530 x 325 x 95 mm), - GN 2/3-100 a. induktionsgeeig. Mehrschichtmaterial mit 2 Griffen, - GN 1/3-65, -
Einhängerahmen für Pastakörbe, - 4 Körben: ca. 1/6-100 mit isolierten Griffen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
33 cm
Breite:
54 cm
Höhe:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Pastastation, nudel kocher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,81*
€ 712,10*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,43*
€ 830,92*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,04*
€ 863,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,10*
€ 1.027,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,58*
€ 1.024,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,25*
€ 978,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,87*
€ 938,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,04*
€ 873,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.