Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Induktionskochfeld mit einer runden Kochzone, automatische Topferkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Induktionskochfeld mit einer runden Kochzone, automatische Topferkennung
BLANCO Induktionskochfeld mit einer runden Kochzone, automatische Topferkennung
Artikel-Nr.:
     2813-406-2524
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574198
EAN/GTIN:
     4048866061304
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
induktionskochfeld
BLANCO Induktionskochfeld mit einer runden Kochzone, automatische Topferkennung ab Ø 120 mm, Nutzfläche: 564 x 339 mm, Kochzone: Ø 220
mm, Leistung/Elektr. Anschluss:, 400V 3N PE 16A 50-60Hz 5,0kW

Weitere Informationen:
Länge:
62.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
19.60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.225,33*
€ 3.353,16*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.110,88*
€ 4.220,10*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.581,40*
€ 4.704,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.220,10*
€ 5.021,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.190,31*
€ 4.986,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.130,74*
€ 4.915,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.110,88*
€ 4.891,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.