Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO COOK Induktionswok, Cuvette: Ø 300 mm, Leistung/Elektr. Anschluss:,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO COOK Induktionswok, Cuvette: Ø 300 mm, Leistung/Elektr. Anschluss:,
BLANCO COOK Induktionswok, Cuvette: Ø 300 mm, Leistung/Elektr. Anschluss:,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2526
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574201
EAN/GTIN:
     4048866061335
Suchbegriffe:
Induktions-Wok
Induktionswok
induktions-wok
BLANCO COOK Induktionswok, Cuvette: Ø 300 mm, Leistung/Elektr. Anschluss:, 220-240V 1N PE 16A 50-60Hz 3,5kW


Weitere Informationen:
Länge:
62.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
18.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.261,35*
€ 3.445,59*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.129,05*
€ 4.328,97*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.612,28*
€ 4.820,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.328,97*
€ 5.151,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.285,79*
€ 5.100,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.175,53*
€ 4.968,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.129,05*
€ 4.913,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.