Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO COOK Ceran-Kochfeld, mit zwei getrennt voneinander regelbaren runden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO COOK Ceran-Kochfeld, mit zwei getrennt voneinander regelbaren runden
BLANCO COOK Ceran-Kochfeld, mit zwei getrennt voneinander regelbaren runden
Artikel-Nr.:
     2813-406-2531
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574209
EAN/GTIN:
     4048866061403
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
BLANCO COOK Ceran-Kochfeld, mit zwei getrennt voneinander regelbaren runden Kochzonen, Kontrollleuchten zur Anzeige des
Betriebszustands, Nutzfläche: 564 x 339 mm, Kochzonen: Ø 170 mm und Ø 230 mm, Leistung/Elektr. Anschluss:, 400V 3N PE 16A 50-60Hz 4,3kW

Weitere Informationen:
Länge:
62.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
13.00 kg
Weitere Suchbegriffe: kochfelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.883,10*
€ 2.115,04*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.883,33*
€ 2.115,06*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.935,30*
€ 2.156,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,22*
€ 2.565,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.122,84*
€ 2.526,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.020,54*
€ 2.404,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.967,94*
€ 2.341,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.935,30*
€ 2.303,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.